Topfscharnier Nexis Impresso 95 / 30 A
Topfscharnier Nexis Impresso 95 / 30 A - 1
Topfscharnier Nexis Impresso 95 / 30 A - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Topfscharnier Nexis Impresso 95 / 30 A

Für abgeschrägte Korpusse 30°

  • Türanschlag: Aufliegend
  • Automatik: Ja
  • Montageart: Impresso
  • Bohrbild: 45/9,5 mm und 48/9 mm
  • Geeignet für Türstärke max.: 30 mm
  • Geeignet für abgeschrägte Korpusse: 30 Grad
  • Öffnungswinkel: 95 Grad
  • Geeignet für Bohrlochdurchmesser Nebenlöcher: 10 mm
  • Topfabstandsmaß min.: 4 mm
  • Topftiefe: 12 mm
  • Geeignet für Bohrlochdurchmesser Topfloch: 35 mm
  • Topfabstandsmaß min./max.: 4-6 mm
  • Topfabstandsmaß max.: 6 mm
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
Art.-Nr. Türanschlag Automatik Montageart Bohrbild Anzahl VE
Preis/VE
F014072511
Aufliegend Ja Impresso 45/9,5 mm und 48/9 mm
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Soft-close kompatibel

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!