Topfscharnier Nexis Click-on 95 / 24 A
Topfscharnier Nexis Click-on 95 / 24 A - 1
Topfscharnier Nexis Click-on 95 / 24 A - 2
Topfscharnier Nexis Click-on 95 / 24 A - 3
Topfscharnier Nexis Click-on 95 / 24 A - 4
Topfscharnier Nexis Click-on 95 / 24 A - 5
Topfscharnier Nexis Click-on 95 / 24 A - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Topfscharnier Nexis Click-on 95 / 24 A

  • Türanschlag: Aufliegend
  • Automatik: Ja
  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Bohrbild: 52/5,5 mm
  • Geeignet für Türstärke max.: 24 mm
  • Geeignet für abgeschrägte Korpusse: 24 Grad
  • Öffnungswinkel: 94 Grad
  • Topfabstandsmaß min.: 4 mm
  • Topfabstandsmaß max.: 6 mm
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt
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
Art.-Nr. Türanschlag Automatik Montageart Bohrbild Anzahl VE
Preis/VE
F015072685
Aufliegend Ja Zum Anschrauben 52/5,5 mm
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
  • Für abgeschrägte Korpusse 24°

  • Soft-close kompatibel

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!