Topfscharnier Nexis Click-on 125
Topfscharnier Nexis Click-on 125 - 1
Topfscharnier Nexis Click-on 125 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Topfscharnier Nexis Click-on 125

  • Türanschlag: Eck
  • Automatik: Ja
  • Montageart: Zum Einpressen
  • Bohrbild: 52/5,5 mm
  • Geeignet für Türstärke max.: 20 mm
  • Öffnungswinkel: 125 Grad
  • Topfabstandsmaß min.: 4 mm
  • Topfabstandsmaß max.: 6 mm
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt
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
Art.-Nr. Türanschlag Automatik Montageart Bohrbild Anzahl VE
Preis/VE
F015072701
Eck Ja Zum Einpressen 52/5,5 mm
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
Soft-close kompatibel

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!