Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tombola-Paket für Kinder
Vielseitiges-Set für Tombolas und Spielecken. Geeignet für Kinder einschließlich Kleinkinder.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Inhalt 50 Teile:
- 9 x Auto Matchbox, Fahrzeuge Klassik, Die-Cast, 1:64, mehrfach sortiert
- 6 x Schreibset TRIO, 3-tgl. mit Graphit-Stift, Gel-Stift mit blauer Mine und Kugelschreiber mit schwarzer Mine im Kunststoff-Etui silber/schwarz mit Schuber
- 3 x Kinderbuch zum Vorlesen und Erklären, sortiert, unterstützt von Stiftung Lesen, Maße: ca. 13,5 x 13,5 cm
- 5 x Flip-Quiz 4-6 Jahre, 2-fach sortiert, 120 Fragen und Antworten auf 52 Karten
- 3 x Spielkarten Harry Potter, ASS, ab 5 Jahre, Made in Europe
- 9 x Allererster Bastelspaß, Ausschneiden, kleben, malen, ab 2 Jahren, 40 Bastelmotive, Maße: 27 x 21,5 x 0,7 cm
- 9 x Kinderbuch 'Fibie und Freunde', Zahlen und Formen
- 4 x Hasbro 'Trivial Pursuit', Familienedition Reisespiel, Trivial Pursuit ist ein bekanntes Brettspiel.Ziel des Spiels ist es, durch korrektes Beantworten von Fragen aus verschiedenen Kategorien seinen Spielstein als erster mit allen sechs Tortenstücken zu füllen. Besonders an der Familienedition sind die unterschiedlichen Fragekarten - Für jüngere und für ältere Spieler. Ab 8 Jahren, für 2-4 Spieler, Maße: ca. 18 x 13 cm
- 1 x Kinderschirm Weltraum aus 100 % rPET, Schaft und Rahmen aus Metall, mit oranger Kunststoffkrücke, Durchmesser: 76 cm, Länge: 65 cm
- 1 x Kinderschirm Minnie Maus und Peppa Pig, sortiert, PVC frei, mit Fiberglasgestänge, Sicherheitsöffner und gesicherten Endkugelspitzen, Durchmesser: ca. 70 cm, Länge: ca. 64 cm
Für jedes Alter das passende Geschenk
Kinder sind die Kunden von morgen. Der Inhalt eignet sich hervorragend für Tombolas, Spielecken und als Geschenk (z.B. bei Fahrzeugübergabe, Kundenservice)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!