Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tombola-Paket für Kinder
Vielseitiges-Set für Tombolas und Spielecken. Geeignet für Kinder einschließlich Kleinkinder.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Inhalt 50 Teile:
- 6 x Matchbox Auto, mehrfach sortiert
- 6 x Malbuch zum Ausmalen, mehrfach sortiert, 64 Seiten mit verschiedene Motive
- 4 x Märchenbuch, mehrfach sortiert, 16 Seiten zum Vorlesen und Spielen
- 4 x Malrolle ABC, Zahlen & Buchstaben inkl. Mehrfarbstift mit Radierkappe
- 5 x Schlüsselanhänger "Nici", 2-fach sortiert, Eisbär und Kuh, mit flachem Schlüsselring
- 3 x Schreibset, 3-tgl. mit Graphit-Stift, Gel-Stift mit blauer Mine und Kugelschreiber mit schwarzer Mine im Kunststoff-Etui silber/schwarz mit Schuber
- 4 x Spielfiguren Playmobil, 2-fach sortiert (Frau mit Katzenbabys, Bauarbeiter)
- 5 x Sudoku für Kinder, ab 10 Jahren, 2-fach sortiert, Block 4 und 5
- 3 x Buch „Ich kenne“, 3-fach sortiert: 'unser Geld' mit Spielgeld / 'die Uhrzeit' mit verstellbarer Uhr / 'die Jahreszeiten' mit Jahreszeiten-Uhr, Original Schülerhilfe, 48 Seiten, Made in Hungary
- 4 x Buch „kleine Tiere“, 4-fach sortiert: Frosch, Raupe, Igel und Biene, 10 Seiten, Hardcover
- 3 x Domino Spiel aus Holz
- 3 x Fingermalfarben, 6 x 150 g (weiß, gelb, orange, rot, grün und blau), wasserlöslich, leicht auswaschbar, Paraben frei, glutenfrei, eiweißfrei, erdnussfrei, laktosefrei, vegan, Made in Germany
Für jedes Alter das passende Geschenk
Kinder sind die Kunden von morgen. Der Inhalt eignet sich hervorragend für Tombolas, Spielecken und als Geschenk (z.B. bei Fahrzeugübergabe, Kundenservice)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!