Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Titan-Aufschweißbrenner
Titan-Aufschweißbrenner - 1
Titan-Aufschweißbrenner - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Titan-Aufschweißbrenner

Zum Trocknen, Auftauen und Verlegen von Bitumen-Schweißbahnen

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Max. 1 m lange druckvolle Arbeitsflamme

  • Brenner aus TA2-Titan - dadurch extrem belastbar und sturzsicher

  • 60 % leichter als herkömmliche Aufschweißbrenner aus Stahl und Messing

  • Brenner führt durch die ergonomische Gestaltung besonders zur Entlastung beim Arbeiten

  • Inklusive Stehfuß für Brenner

  • Voreingestellte Zündflamme von 7 cm, kann bei Bedarf mit Schraubendreher nachjustiert werden

  • Schnelles Umschalten von Wach- auf Arbeitsflamme mittels Schalthebel am Griff

  • Gute Feinregulierung der Arbeitsflamme

  • Anschluss: Linksgewinde R 3/8 Zoll