Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm
- Rollen mit TPE-Bereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt
- Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- Holzladeflächen sind unten im Winkelrahmen befestigt
- Der überstehende Rand ist ca. 15 mm hoch
- Profilstahlrahmen aus Winkelstahl 30/30/3 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!