Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Tischverlängerung EAT 500
Tischverlängerung EAT 500 - 1
Tischverlängerung EAT 500 - 2
Tischverlängerung EAT 500 - 3
Tischverlängerung EAT 500 - 4
Tischverlängerung EAT 500 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tischverlängerung EAT 500

Einsteck- und Anschraubbeschlag für die problemlose nachträgliche Verlängerung von Tischen
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
  • Kein Ausfräsen am Tisch notwendig

  • Stabile Zinkdruckgussplatte zum Anschrauben

  • Unsichtbare Halterung, somit niedrige Höhe

  • Einfache Steckverbindung

  • Leichte Montage und Demontage für den Endkunde

  • Sterngriffe mit integrierter Sicherung im Verlängerungsrohr

  • Anbauplatte leicht verstaubar durch entfernen der Verlängerungsrohre
Hinweis

Die Traglast 70 kg bezieht sich auf eine Anbauplatte 500 mm, welche in der Mitte belastet wird, in Abhängigkeit des Materials und Eigenlast des Tisches.