Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tischverlängerung EAT 500
Einsteck- und Anschraubbeschlag für die problemlose nachträgliche Verlängerung von Tischen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Kein Ausfräsen am Tisch notwendig
- Stabile Zinkdruckgussplatte zum Anschrauben
- Unsichtbare Halterung, somit niedrige Höhe
- Einfache Steckverbindung
- Leichte Montage und Demontage für den Endkunde
- Sterngriffe mit integrierter Sicherung im Verlängerungsrohr
- Anbauplatte leicht verstaubar durch entfernen der Verlängerungsrohre
Die Traglast 70 kg bezieht sich auf eine Anbauplatte 500 mm, welche in der Mitte belastet wird, in Abhängigkeit des Materials und Eigenlast des Tisches.
Alternative für Tischauszüge mit Klappeinlage. Auch geeignet für Sonderformen von Tischen. Seitlicher Anbau möglich.
1. Halterung 25 mm von der Tischkante mit 8 Senkkopfschrauben ∅ 5 mm befestigen. (Bohrabstände von der Tischkante 34 mm, 59 mm, 84 mm, 116 mm).
2. Verbundmuffen M6 einbohren und mit Innensechskant bündig einschrauben. (Bohrabstand von der Anbauplatte 125 mm, Bohrung ∅ 8 mm x 18 mm, gesenkt 90° ∅ 12 mm).
3. T-Rohr einschieben und mit Sterngriffschrauben ∅ 30 mm fixieren. Anbauplatte auflegen und mit den Sterngriffschrauben ∅ 40 mm fixieren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!