Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tischklemme für Einzeltisch
Eignet sich besonders zum Befestigen von Hygieneschutz, Sichtschutz und Trennwände mit einer Stärke von 2 mm bis 40 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit dieser Tischklemme können problemlos unterschiedliche Materialien wie z B. Glas, Acryl und Holz an Tischplattenstärke von 12 mm – 55 mm geklemmt werden
In allen Bereichen, die abgetrennt oder geschützt werden müssen wie z. B. Büros, Schulen und Kantinen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!