Tischgestell TMQ70/3
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tischgestell TMQ70/3
Elektrisch höhenverstellbares Tischgestell für ergonomische Arbeitsplätze mit werkzeugloser Befestigung der Säulen
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- 2-Fach Hub für mehr Stabilität
- 3-geteilte Traverse für individuelle Anpassung der Tischbreiten, flexibel in der Anwendung
- Mit elektrischer Antriebs- und Bedieneinheit 230V für Direktanschluss mittels Eurostecker für die Steckdose (Netzkabel 2 m)
- Wählbar zwischen Handschalter Auf-Ab oder 4-fach Memoryschalter mit Höhenanzeige, Display schaltet nach 7 sekunden ab
- Integrierte Kollisionserkennung: Tisch stoppt und ändert die Richtung, um eine Kollision zu vermeiden
- Schnelle und werkzeuglose Montage der Säulen, die in den Plattenrahmen geschoben werden und anschließend mit einem Klick spielfrei einrasten und fest fixiert sind
- Gestell erfüllt die Anforderung des Pendelschlagtests nach DIN 527
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!