Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tischgestell TMQ70/3
Elektrisch höhenverstellbares Tischgestell für ergonomische Arbeitsplätze mit werkzeugloser Befestigung der Säulen
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
- 2-Fach Hub für mehr Stabilität
- 3-geteilte Traverse für individuelle Anpassung der Tischbreiten, flexibel in der Anwendung
- Mit elektrischer Antriebs- und Bedieneinheit 230V für Direktanschluss mittels Eurostecker für die Steckdose (Netzkabel 2 m)
- Wählbar zwischen Handschalter Auf-Ab oder 4-fach Memoryschalter mit Höhenanzeige, Display schaltet nach 7 sekunden ab
- Integrierte Kollisionserkennung: Tisch stoppt und ändert die Richtung, um eine Kollision zu vermeiden
- Schnelle und werkzeuglose Montage der Säulen, die in den Plattenrahmen geschoben werden und anschließend mit einem Klick spielfrei einrasten und fest fixiert sind
- Gestell erfüllt die Anforderung des Pendelschlagtests nach DIN 527
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!