Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Tischgestell TMQ70/3 NT
Tischgestell TMQ70/3 NT - 1
Tischgestell TMQ70/3 NT - 2
Tischgestell TMQ70/3 NT - 3
Tischgestell TMQ70/3 NT - 4
Tischgestell TMQ70/3 NT - 5
Tischgestell TMQ70/3 NT - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tischgestell TMQ70/3 NT

Elektrisch höhenverstellbares Tischgestell für ergonomische Arbeitsplätze mit werkzeugloser Befestigung der Säulen

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich
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
  • 2-Fach Hub für mehr Stabilität

  • 3-geteilte Traverse für individuelle Anpassung der Tischbreiten, flexibel in der Anwendung

  • Mit elektrischer Antriebs- und Bedieneinheit 230V für Direktanschluss mittels Eurostecker für die Steckdose (Netzkabel 2 m)

  • Wählbar zwischen Handschalter Auf-Ab oder 4-fach Memoryschalter mit Höhenanzeige, Display schaltet nach 7 sekunden ab

  • Integrierte Kollisionserkennung: Tisch stoppt und ändert die Richtung, um eine Kollision zu vermeiden

  • Schnelle und werkzeuglose Montage der Säulen, die in den Plattenrahmen geschoben werden und anschließend mit einem Klick spielfrei einrasten und fest fixiert sind

  • Gestell erfüllt die Anforderung des Pendelschlagtests nach DIN 527