Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Tischgestell 300 SF
Tischgestell 300 SF - 1
Tischgestell 300 SF - 2
Tischgestell 300 SF - 3
Tischgestell 300 SF - 4
Tischgestell 300 SF - 5
Tischgestell 300 SF - 6
Tischgestell 300 SF - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tischgestell 300 SF

Elektrisch höhenverstellbares Tischgestell, der Einstieg zum ergonomischen Steh-Sitz-Arbeitsplatz

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Vielfältig und individuell einsetzbar


  • Breitenverstellbare Teleskoptraversen im Raster von 50 mm

  • Geeignet für Tischplatten der Maße: Breite 1100 mm – 1800 mm, Tiefe 750 mm - 800 mm und Plattenstärke 25 mm

  • Mit elektrischer Antriebs- und Bedieneinheit 230V für Direktanschluss mittels Eurostecker an der Steckdose (Netzkabellänge von 1,80 m)


Höhenverstellung sicher und bequem mittels Handschalter


  • Handschalter auf/ab

  • Mit Soft-Start-Stopp-Automatik: Bei Betätigen der Tasten fährt der Tisch ohne Verzögerung hoch bzw. runter

  • Integrierte Kollisionserkennung: Tisch stoppt und ändert die Richtung, um eine Kollision zu vermeiden

  • Für Körpergrößen bis ca 1,90 m


Sicher und robust


  • 1-fach Hub für mehr Stabilität