Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Tischgestell 670 SLS
Tischgestell 670 SLS - 1
Tischgestell 670 SLS - 2
Tischgestell 670 SLS - 3
Tischgestell 670 SLS - 4
Tischgestell 670 SLS - 5
Tischgestell 670 SLS - 6
Tischgestell 670 SLS - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tischgestell 670 SLS

Elektrisch höhenverstellbares Tischgestell für moderne, ergonomische Steh-Sitz-Arbeitsplätze

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Vielfältig und individuell einsetzbar


  • Stufenlos breitenverstellbare Teleskoptraversen für individuelle Anpassung der Tischbreiten, flexibel in der Anwendung (1.100 mm bis 1.700 mm)

  • Geeignet für Tischplatten der Maße: Breite 1.200 mm – 2.000 mm, Tiefe 800 mm - 1.000 mm und Plattenstärke 25 mm

  • Mit elektrischer Antriebs- und Bedieneinheit 230V für Direktanschluss mittels Eurostecker an der Steckdose (Netzkabellänge von 1,80 m)


Höhenverstellung sicher und bequem mittels Handschalter


  • Handschalter mit 3-fach Memory und Höhenanzeige

  • Mit Soft-Start-Stopp-Automatik

  • Display schaltet nach ca. 1 Minute ab - bei erneutem Betätigen der Tasten fährt der Tisch ohne Verzögerung hoch bzw. runter

  • Integrierte Kollisionserkennung: Tisch stoppt und ändert die Richtung, um eine Kollision zu vermeiden

  • Für Körpergrößen bis ca 2,10 m


Sicher und robust


  • 2-fach Hub für mehr Stabilität

  • Das Gestell erfüllt die Anforderung des Pendelschlagtests nach DIN 527