Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Tischbein mit Verstellfuß
Tischbein mit Verstellfuß - 1
Tischbein mit Verstellfuß - 2
Tischbein mit Verstellfuß - 3
Tischbein mit Verstellfuß - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tischbein mit Verstellfuß

Schnelle, flexible Höhenanpassung

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Schnelle Endmontage oder Demontage der Tischbeine zum Transport durch Trennen der Beine von der Befestigungsplatte

  • Große Befestigungsplatte aus Aluminiumguss, kann auch mittig unter zwei Tischplatten montiert werden

  • Stahl-Abdeckhülse, bei Höhenverstellung durchgehende geschlossene Optik

  • Tischbeine werden vor der Veredlung geschliffen

  • Flanschverbindung zwischen Befestigungsplatte und Tischbein

  • Kraft- und formschlüssige Verbindung

  • Endmontage ohne Drehen der Tischbeine möglich

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.