Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tischbein mit Fußrolle
Nach allen Seiten dreh- und mit Feststellbremse arretierbar
- Werkstoff: Stahl
- Durchmesser: 60 mm
- Höhe min./max.: 650-750 mm
- Traglast: 100 kg
- Lieferumfang: 1 x Tischbein, 1 x Befestigungsplatte, Befestigungsschrauben und Innensechskantschlüssel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schnelle Endmontage oder Demontage der Tischbeine zum Transport durch Trennen der Beine von der Befestigungsplatte
- Große Befestigungsplatte aus Aluminiumguss, kann auch mittig unter zwei Tischplatten montiert werden
- Stahl-Abdeckhülse, bei Höhenverstellung durchgehende geschlossene Optik
- Tischbeine werden vor der Veredlung geschliffen
Flanschverbindung zwischen Befestigungsplatte und Tischbein
- Kraft- und formschlüssige Verbindung
- Endmontage ohne Drehen der Tischbeine möglich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!