Tischbein-Set
Tischbein-Set - 1
Tischbein-Set - 2
Tischbein-Set - 3
Tischbein-Set - 4
Tischbein-Set - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tischbein-Set

  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberflächenstruktur: Geriffelt
  • Traglast: 300 kg
  • Lieferumfang: 4 x Tischbeine, 4 x Befestigungsplatten, Befestigungsschrauben und Innensechskantschlüssel

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Form Durchmesser Breite Breite 2 Anzahl VE
Preis/VE
0683360651
Quadratisch 60 mm 60 mm
1 St.
0683360051
Rund 60 mm
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
Flanschverbindung zwischen Befestigungsplatte und Tischbein


  • Kraft- und formschlüssige Verbindung

  • Endmontage ohne Drehen der Tischbeine möglich


Zweiteilig


Schnelle Endmontage oder Demontage der Tischbeine zum Transport durch Trennen der Beine von der Befestigungsplatte



Große Befestigungsplatte aus Aluminiumguss


Stabil, kann auch mittig unter zwei Tischplatten montiert werden

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.