Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zweiteilig; Schnelle Endmontage oder Demontage der Tischbeine zum Transport durch Trennen der Beine von der Befestigungsplatte
- Große Befestigungsplatte aus Aluminiumguss
- Stabil, kann auch mittig unter zwei Tischplatten montiert werden
- Tischbeine werden vor der Veredlung geschliffen und sorgen für eine Hochwertige Oberfläche
Flanschverbindung zwischen Befestigungsplatte und Tischbein
- Kraft- und formschlüssige Verbindung
- Endmontage ohne Drehen der Tischbeine möglich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Die Tischbeine werden auf die Befestigungsplatten aufgesteckt und mit einem Innensechskantschlüssel verspannt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!