Tischbein
Tischbein - 1
Tischbein - 2
Tischbein - 3
Tischbein - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tischbein

  • Durchmesser: 80 mm
  • Höhenverstellung: + 30 mm
  • Traglast: 300 kg
  • Lieferumfang: 1 x Tischbein, 1 x Befestigungsplatte, Befestigungsschrauben und Innensechskantschlüssel

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Oberflächenst... Glanzgrad Anzahl VE
Preis/VE
0683360520
Stahl Gebürstet
1 St.
0683360500
Stahl Gebürstet
1 St.
0683360075
Stahl Lackiert
1 St.
0683360073
Stahl Lackiert Glänzend
1 St.
0683360072
Stahl Verchromt Poliert
1 St.
0683360077
Edelstahl Gebürstet Matt
1 St.
0683360078
Stahl Grundiert
1 St.
0683360083
Stahl Lackiert
1 St.
0683360080
Stahl Verchromt Poliert
1 St.
0683360086
Stahl Grundiert
1 St.
0683360085
Edelstahl Gebürstet Matt
1 St.
0683360100
Stahl Gebürstet
1 St.
0683360081
Stahl Lackiert Glänzend
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
Flanschverbindung zwischen Befestigungsplatte und Tischbein


  • Kraft- und formschlüssige Verbindung

  • Endmontage ohne Drehen der Tischbeine möglich


Zweiteilig


Schnelle Endmontage oder Demontage der Tischbeine zum Transport durch Trennen der Beine von der Befestigungsplatte



Große Befestigungsplatte aus Aluminiumguss


Stabil, kann auch mittig unter zwei Tischplatten montiert werden



Tischbeine werden vor der Veredlung geschliffen


Hochwertige Oberfläche



Lieferumfang:


1 Tischbein, 1 Befestigungsplatte, Befestigungsschrauben und Innensechskantschlüssel

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.