Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tisch- und Bodenschaber mit Polyamidblatt
Zum Entfernen von hartnäckigen Lebensmittelrückständen von Fußböden und Edelstahloberflächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Nylonblatt (Polyamid)
- Verhindert Kratzer
- Für empfindliche Oberflächen geeignet
FDA konforme Rohstoffe
- Insbesonere für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Mit dem flexiblen Tisch- und Bodenschaber aus Nylon lassen sich hartnäckige Lebensmittelrückstände optimal von Fußböden und Edelstahloberflächen entfernen. Er kann mit jedem Stiel von Vikan eingesetzt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!