Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Tipmatic-Einheit neuer Generation für Dynapro Soft-close Vollauszug
Tipmatic-Einheit neuer Generation für Dynapro Soft-close Vollauszug - 1
Tipmatic-Einheit neuer Generation für Dynapro Soft-close Vollauszug - 2
Tipmatic-Einheit neuer Generation für Dynapro Soft-close Vollauszug - 3
Tipmatic-Einheit neuer Generation für Dynapro Soft-close Vollauszug - 4
Tipmatic-Einheit neuer Generation für Dynapro Soft-close Vollauszug - 5
Tipmatic-Einheit neuer Generation für Dynapro Soft-close Vollauszug - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tipmatic-Einheit neuer Generation für Dynapro Soft-close Vollauszug

Griffloses Öffnen und sanftes Schließen optimal vereint
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
  • Kombiniert Tipmatic-Funktion mit Soft-close Dämpfung

  • Eine Auswurfeinheit für grifflose Anwendungen aller Nennlängen und Gewichtsklassen

  • Anwendungsgerechte Anpassung des Bewegungsablaufes durch die 3-stufige Verstellung der Auswurfkraft

  • Komfortable Bedienung, da ein leichter Impuls zum Auslösen des Systems genügt

  • Durch schwungvolles Schließen oder (neu!) Zudrücken bis zum Anschlag wird die Tipmatic Soft-close Einheit gespannt und wieder aktiviert

  • Einfache Montage ohne Werkzeug

  • Frontspaltverstellung –1/+3 mm
Hinweis

Um ein Auslösen über die gesamte Frontblende durch Antippen an beliebigen Punkte zu gewährleisten, ist die Synchronisationsstange einzusetzen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!