Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Tipmatic-Einheit für Dynapro Soft-close Vollauszug
Tipmatic-Einheit für Dynapro Soft-close Vollauszug - 1
Tipmatic-Einheit für Dynapro Soft-close Vollauszug - 2
Tipmatic-Einheit für Dynapro Soft-close Vollauszug - 3
Tipmatic-Einheit für Dynapro Soft-close Vollauszug - 4
Tipmatic-Einheit für Dynapro Soft-close Vollauszug - 5
Tipmatic-Einheit für Dynapro Soft-close Vollauszug - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tipmatic-Einheit für Dynapro Soft-close Vollauszug

Griffloses Öffnen und sanftes Schließen optimal vereint

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Kombiniert Tipmatic-Funktion mit Soft-close Dämpfung

  • Eine Auswurfeinheit für grifflose Anwendungen aller Nennlängen und Gewichtsklassen

  • Anwendungsgerechte Anpassung des Bewegungsablaufes durch die 3-stufige Verstellung der Auswurfkraft

  • Komfortable Bedienung, da ein leichter Impuls zum Auslösen des Systems genügt

  • Durch schwungvolles Schließen oder (neu!) Zudrücken bis zum Anschlag wird die Tipmatic Soft-close Einheit gespannt und wieder aktiviert

  • Großer Auslösebereich durch Synchronisationsstange

  • Einfache Montage ohne Werkzeug

  • Frontspaltverstellung –1/+3 mm
Hinweis

Um ein Auslösen über die gesamte Frontblende durch Antippen an beliebigen Punkten zu gewährleisten, ist die Synchronisationsstange einzusetzen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!