Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Doppelköcher-Set mit Tiefloch-Marker und Bohrloch-Marker DUO 10-teilig
Doppelköcher-Set mit Tiefloch-Marker und Bohrloch-Marker DUO 10-teilig - 1
Doppelköcher-Set mit Tiefloch-Marker und Bohrloch-Marker DUO 10-teilig - 2
Doppelköcher-Set mit Tiefloch-Marker und Bohrloch-Marker DUO 10-teilig - 3
Doppelköcher-Set mit Tiefloch-Marker und Bohrloch-Marker DUO 10-teilig - 4
Doppelköcher-Set mit Tiefloch-Marker und Bohrloch-Marker DUO 10-teilig - 5
Doppelköcher-Set mit Tiefloch-Marker und Bohrloch-Marker DUO 10-teilig - 6
Doppelköcher-Set mit Tiefloch-Marker und Bohrloch-Marker DUO 10-teilig - 7
Doppelköcher-Set mit Tiefloch-Marker und Bohrloch-Marker DUO 10-teilig - 8
Doppelköcher-Set mit Tiefloch-Marker und Bohrloch-Marker DUO 10-teilig - 9
Doppelköcher-Set mit Tiefloch-Marker und Bohrloch-Marker DUO 10-teilig - 10
Doppelköcher-Set mit Tiefloch-Marker und Bohrloch-Marker DUO 10-teilig - 11
Doppelköcher-Set mit Tiefloch-Marker und Bohrloch-Marker DUO 10-teilig - 12
Doppelköcher-Set mit Tiefloch-Marker und Bohrloch-Marker DUO 10-teilig - 13
Doppelköcher-Set mit Tiefloch-Marker und Bohrloch-Marker DUO 10-teilig - 14
Doppelköcher-Set mit Tiefloch-Marker und Bohrloch-Marker DUO 10-teilig - 15
Doppelköcher-Set mit Tiefloch-Marker und Bohrloch-Marker DUO 10-teilig - 16

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Doppelköcher-Set mit Tiefloch-Marker und Bohrloch-Marker DUO 10-teilig

Für Markierungen an schwer zugänglichen Stellen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Tiefloch-Marker


  • Abnehmbares Griffstück – Markierungen bis zu 90 mm Tiefe möglich

  • Integrierter Spitzer in der Kappe

  • Stabile Ausführung mit praktischem Halteclip


Bohrloch-Marker DUO


  • Strichstärke Bohrloch-Marker: 2 mm

  • Strichstärke Tintenmarker: 1,5 bis 3,0 mm

  • Wasserfest und abriebbeständig


Lieferumfang


1x Tiefloch-Marker, 1 x Bohrloch-Marker DUO, 1 x Doppelköcher, 7 x Graphitmine D2,8 mm x L120 mm

Anwendungsgebiet