Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zündkerzenreparatur-Set M14 x 1,25 TIME-SERT
Sortiment ohne Buchsen - kann individuell bestückt werden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Komplettes Werkzeug-Set zum Verpressen von TIME-SERT-Gewindebuchsen M14 x 1,25 für Zündkerzengewinde
Optional mit 25 dieser Buchsen bestückbar
- Länge 7,0 mm
- Länge 8,0 mm
- Länge 9,4 mm
- Länge 11,0 mm
- Länge 15,0 mm
- Länge 16,8 mm
- Ideal für die Reparatur von beschädigten oder abgenutzten Zündkerzengewinden in Motoren
- Für den Einsatz in Kfz-Werkstätten, bei der Fahrzeugwartung und -reparatur
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!