Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft-Tiefenschleifer DTS 100
Durch den langen Arm und die niedrige Bauhöhe sehr gut geeignet zum Trennen von Blech und Stahl an schwer zugänglichen Stellen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ideal für den Einsatz in beengten Umgebungen
Geringe Bauhöhe des Schleifkopfes (nur 50 mm)
Langes und angenehmes Arbeiten
Kälteisolierender Handgriff
Einfacher und schneller Scheibenwechsel
Spindelarretierung
Werkzeuglos verstellbar
Arretierbare Schutzhaube kann werkzeuglos in elf verschiedenen Positionen justiert und so den jeweiligen Anwendungen angepasst werden.
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft nachgefüllt werden.
- Druckluftanschluss ist nicht im Lieferumfang enthalten.
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!