Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Thermostatisches Mischventil LATENTO

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Thermostatisches Mischventil LATENTO

Effiziente Warmwassererwärmung durch nachhaltiges Solarthermie-System mit hoher Effizienz durch geringe Wärmeverluste und hohem Solarertrag

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Unser Solarthermie-System LATENTO bietet nachhaltig und effizient einen Beitrag zur Warmwassererwärmung

  • Konstante Mischwassertemperaturregelung zur Einstellung einer konstanten Warmwassertemperatur am Speicherausgang (Einstellbereich 50°C - 75°C)

  • Einstellung der Mischwassertemperatur über Drehrad mit klarer Temperaturskalierung

  • Asymmetrisches Flussbild, verbrühungssichere Funktion, inkl. Verschraubungsset G 3/4" (2 Rückschlagventile für Warm- & Kaltwasser + Dichtungen)

  • Druckstufe: PN 10

  • Betriebsdruck: 10 bar

  • Differenzdruck: max. 3 bar

  • Max.Temperatur: 95°C

  • Kvs-Wert: 3,0 m³/h geeignet für Wasser und Frostschutzzusätze (Glykolgehalt von bis zu 50%)