Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Thermostatisches Mischventil LATENTO
Effiziente Warmwassererwärmung durch nachhaltiges Solarthermie-System mit hoher Effizienz durch geringe Wärmeverluste und hohem Solarertrag
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Unser Solarthermie-System LATENTO bietet nachhaltig und effizient einen Beitrag zur Warmwassererwärmung
- Konstante Mischwassertemperaturregelung zur Einstellung einer konstanten Warmwassertemperatur am Speicherausgang (Einstellbereich 50°C - 75°C)
- Einstellung der Mischwassertemperatur über Drehrad mit klarer Temperaturskalierung
- Asymmetrisches Flussbild, verbrühungssichere Funktion, inkl. Verschraubungsset G 3/4" (2 Rückschlagventile für Warm- & Kaltwasser + Dichtungen)
- Druckstufe: PN 10
- Betriebsdruck: 10 bar
- Differenzdruck: max. 3 bar
- Max.Temperatur: 95°C
- Kvs-Wert: 3,0 m³/h geeignet für Wasser und Frostschutzzusätze (Glykolgehalt von bis zu 50%)
Solarthermie
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!