Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Thermoschalter TDS 247
Thermoschalter TDS 247 - 1
Thermoschalter TDS 247 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Thermoschalter TDS 247

Besonders geeignet für den Einsatz in schwierigen Umgebungen mit Staub und Rauch

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Thermo-Differentialschalter zur Erkennung von offenen Bränden mit und ohne Rauchentwicklung.



  • Revisionsanzeige nach DIN 14677

  • Optische Zustandsanzeige

  • Messteilüberwachung

  • Kommunikationsanschluss für RSBus

  • Potentialfreier Öffner
Hinweis

Durch die Verschmutzungskompensation wird die aktuelle Verschmutzung des Rauchschalters intelligent kontrolliert. Auf Basis dieser Daten wird die Ansprechschwelle permanent angepasst. Die Verschmutzungskompensation hält den Abstand zwischen Grundsignal und Alarmschwelle immer konstant. Der Rauchschalter „weiß“ immer, ob Verschmutzung als Störfaktor zu berücksichtigen ist.



Für die Montage wird immer ein Sockel benötigt.


Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage.



Der Thermoschalter sollte nach 8 Jahre ausgetauscht werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!