Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Thermoschalter TDS 247

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Thermoschalter TDS 247

Besonders geeignet für den Einsatz in schwierigen Umgebungen mit Staub und Rauch

  • Einsatzbereich: Objektbereich
  • Geeignet für: Feststellanlage
  • Montagevariante: Deckenmontage waagerecht, Wandmontage waagerecht, Sturzmontage waagerecht
  • Montageart: Zum Aufstecken
  • Installationsart: Unter- und Aufputz
  • Werkstoff: Kunststoff / Metall
  • Farbe: Reinweiß RAL 9010 ähnlich
  • Stromaufnahme Standby: 22 mA
  • Schutzart IP: IP 42
  • Stromaufnahme Störung: 16 mA
  • Schaltspannung: 30 V/DC
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -20 bis 80 °C
  • Normen: EN 54-7, EN 14637, DIN 14677
  • Zulassung: DIBt Z-6.510-2289
  • EPD-Umweltdeklaration: Nein
  • EG Konformitätserklärung (CE): Nein
  • Lieferumfang: 1x TDS 247 mit Schutzkappe, 1x Montageanleitung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien