Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Qualitäts-Thermopapier gemäß EC-Verordnung 432/2004, Anhang 1B
Kernlose Aufwicklung, um das Innere des Tachographen zu schützen und zusätzlichen Abfall zu vermeiden
Rollenendmarkierung auf den letzten 50 cm
Jede Rolle ist einzeln in eine spezielle Folie eingeschweißt
Unter normalen Aufbewahrungsbedingungen ist das Papier 10 Jahre lesbar und bedruckbar
Hohe Beständigkeit gegen:
- Hitze
- Feuchtigkeit
- Licht
- Wasser
- Öl
- Benzin und Diesel
- Fett
- Weichmacher
- Alkohol
- Reinigungs- und Pflegemittel
Ihr Vorteil mit Thermopapier von Würth:
- Ein Druckpapier für alle zugelassenen digitalen Tachographen
- Freigegeben von verschiedenen Nutzfahrzeug- und Kontrollgeräteherstellern
| Zulassungen für digitale Tachographen: | ||
| Siemens VDO | e1: 84 | |
| Actia | e2: 25 30 29 | Smar-Tach STD Smar-Tach STD II Smar-Tach ADR |
| Stoneridge | e5: 0002 | SE 5000 |
| Eskon | e1: 200 | EFAS-3 |
Zulassungen für digitale Tachographen:
- Siemens VDO: el:84, DTCO 1381
- Actia: E2:25, 30, 29, Smar-Tach STD, Smar-Tach STD II, Smar-Tach ADR
- Stoneridge: e5:0002, SE5000
- Eskon: el:200, EFAS-3
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!