Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Textilreiniger Liquid Clear
Multifunktioneller Textilreiniger mit Nanoimprägnierung
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
Reinigt und imprägniert in einem Arbeitsgang
- Wasser- und Öl-Aufnahme sowie das Anschmutzungsverhalten gegenüber verfärbenden Substanzen (Kaffee, Saft) wird reduziert
- Die Reinigung von erneuten Verschmutzungen wird erleichtert.
- Zeit- und kostensparend
Transparente Flüssigkeit
- Keine Gefahr bei hellen Textiluntergründen
- Nicht sichtbarer, hauchdünner Oberflächenfilm
Geruchsneutral
- Enthält keine allergenen Duftstoffe
- Keine störenden Duftvermischungen im Fahrzeuginnenraum
Einfache und praktische Anwendung
- Nach der Trocknung keine zusätzliche Nachbehandlung notwendig
- Auf Basis wässriger Lösung, somit keine speziellen Sicherheitsmaßnahmen bei der Anwendung notwendig
Sehr gute Materialverträglichkeit
- Vielseitig bei allen Textilien einsetzbar
- Keine Beeinträchtigung der Textileigenschaften
Durch die oberflächenaktive Imprägnierung werden Textilien nachhaltig geschützt
- Textilien bleiben geschmeidig und luftdurchlässig
- Gute Beständigkeit gegenüber mechanischer Reibung
Nicht auf heiße Oberflächen und nicht in der prallen Sonne anwenden. Nicht eintrocknen lassen. Vor Frost schützen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur porentiefen Reinigung von sämtlichen Textiloberflächen, z.B. Sitzpolster, Teppich, Cabrioverdeck, Markise, u.v.m. Gut geeignet für Glattleder.
Unverdünnt aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit einer Bürste den Schmutz entfernen. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen. Um den Imprägniereffekt zu verstärken, nach dem Reinigungsvorgang nochmals flächig, dünn aufsprühen. Bei leichten Verschmutzungen bis 1:10 im Sprühextraktionsgerät verdünnbar. Die Oberfläche nach der Anwendung gut trocknen lassen.
Tipp:
Bei regelmäßiger Anwendung (in konzentrierter Form) entfaltet sich der Imprägniereffekt noch besser. Bei zunehmender Verdünnung lässt der Imprägnier- und Reinigungseffekt nach.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!