Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tester für E-Ladeleitungen PROFITEST H+E CABLE
Zur normgerechten Überprüfung von E-Ladeleitungen Mode 2 IC-CPD und Mode 3
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Produkt-Highlights
- Automatischer Prüfablauf nach Herstellerangaben
- Herstellerdatenbank
- Einzelprüfungen durch Elektrofachkräfte, passwortgeschützt
- Anschluss einer Tastatur (im Lieferumfang enthalten) bzw. eines Barcode- und QR-Codelesers (optional erhältlich) zur einfachen Eingabe von Daten
- Direkter Anschluss von Ladeleitungen Mode 2 / 3
- Prüfung von 1- und 3-phasigen Ladeleitungen
- Diverse Adapter zum Anschluss von Ladeleitungen
Vorteile
- Mobiler Einsatz – die Prüfung kann direkt an jedem beliebigen Ort durchgeführt werden
- Intuitives Bedienkonzept
- Mehr Effizienz dank Prüfsequenzen nach Herstellerangaben
- Ausdruck des Prüfprotokolls vor Ort dank integriertem Drucker
Besondere Anwendungsfunktionen
- Interviewmodus für Sichtprüfung
- Intuitive Benutzerführung
- Pass-Fail-Anzeige
- Protokollausdruck über USB-Thermodrucker
- Eingabe von Infotext (z. B. Fahrgestellnummer, Kennzeichen oder Inventarnummer) mittels USB-Tastatur
- Robuster, stoßfester Koffer, Schutzart IP67 (geschlossen)
- Integrierter Datenspeicher für 1000 Messungen
Prüfungen
- RLO Niederohmige Durchgängigkeit des Schutzleiters
- RISO Isolationswiderstand
- RCD AC-Auslösestrom und -zeit
- Prüfung DC Sensorik 6 mA Auslösezeit/-strom
- Simulation L/N/PE
- Funktionsprüfung Status B, C, E
- Editierbare Grenzwerte im Single-Test
Elektrische Prüfungen
- Niederohmige Durchgängigkeit der Leiter
- Isolationsmessung
- RCD Prüfung AC (Auslösezeit und -strom)
- Prüfung der 6 mA Sensorik (RDC-DD, RCMB, CCID,…)
- Differenzstrommessung
- Spannungsmessung
- Widerstandsmessung PP (Strombelastbarkeit nach IEC/EN/VDE)
- Sichtprüfung vorausgewählt, - Funktionsprüfung: CP-States (A, B, C, E)
- Universeller Netzspannungseingang (110-240 V, 40-65 Hz)
Lieferumfang
- 1 PROFITEST H+E CABLE inkl. Netzanschlussleitung
- 1 USB-Tastatur
- 1 Adapter Schuko-CEE 32 A rot
- 1 Adapter Schuko-CEE 16 A rot
- 1 Adapter Schuko-Camping CEE 16 A blau
- 1 Rolle Thermopapier für Drucker
- 1 Werkskalibrierschein
- 1 Bedienungsanleitung DE, GB
- Zur normgerechten Überprüfung von Ladeleitungen für Elektrofahrzeuge
- Für die mobile Überprüfung von Ladeleitungen Mode 2 (IC-CPD) und Ladeleitungen Mode 3
- Der Prüfablauf erfolgt automatisch oder mittels Einzelprüfungen durch eine qualifizierte Elektrofachkraft
- Das Testresultat wird als Pass-Fail-Anzeige ausgegeben
- Am integrierten Thermodrucker kann das Prüfprotokoll ausgedruckt und/oder gespeichert werden
- Für die Sichtprüfung sind Fragen für die relevanten Prüfkriterien vorgegeben, die mit "Ja" oder "Nein" bestätigt werden müssen
- Die Auswertung erfolgt automatisch
- Das Gerät wird über die Funktionstasten links und rechts neben dem Display bedient
- Einstellungen und Werte werden auf dem Display angezeigt
- Eingaben werden über die angeschlossene USB-Tastatur (im Lieferumfang enthalten) vorgenommen
- Der Prüfablauf beinhaltet Sichtprüfung, Funktionsprüfung, elektrische Prüfung und Protokollierung und erfolgt automatisch oder mittels Einzelprüfungen durch eine qualifizierte Elektrofachkraft
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!