Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Alu-Terrassenprofil
Alu-Terrassenprofil - 1
Alu-Terrassenprofil - 2
Alu-Terrassenprofil - 3
Alu-Terrassenprofil - 4
Alu-Terrassenprofil - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Alu-Terrassenprofil

Als Unterkonstruktion von Holz- und WPC-Terrassen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Universell einsetzbar


  • Für sichtbare Befestigungen mit Schrauben

  • Sowie für nicht sichtbare Befestigungen bei seitlich genuteten Dielen mittels Distanzabstandshalter

  • Aufclipsbar auf Würth-Terrassenbaustützen mittels Clip-Auflage

  • Befestigung der Deckdielen mit ASSYplus Terrassenschrauben


Spezielle Form


  • Vermindert die Gefahr abgescherter Befestigungsschrauben in Folge von Quell- und Schwindbewegungen der Terrassendielen


Beständig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Fäulnis


  • Alle 50 cm Wasserablaufbohrung mit Durchmesser 8 mm

  • Unterstützt den konstruktiven Holzschutz


Einfache und zeitsparende Montage

Hinweis
  • Max. Nutzlast/Traglast des Profils bis 5 kN/m² (Nutzlasten nach DIN EN 1991-1, Dachterrassen 4 kN/m², Terrassen im öffentlichen Raum = 5 kN/m²)

  • Bei z. B. einem Achsabstand der Profile untereinander von 500 mm und einem Abstand der Auflagerpunkte untereinander von 750 mm können die Profile mit 2 kN/m² belastet werden (Angabe der max. Spannweite bei der die Durchbiegung des Profils L/3 Hundertstel nicht überschreiten)

  • Tragfähigkeit der Unterkonstruktion beachten
Anwendungsgebiet

Terrassenkonstruktionen können durch Queraussteifungen ertüchtigt werden. Die Aussteifungen erfolgen durch Teilstücke des Alu-Systemprofils und sind mithilfe der Eckverbinder an den Hauptträgern zu befestigen. Wir empfehlen alle 150 cm eine Queraussteifung anzuordnen.