In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
18 Artikel mit 26 Ausführungen gefunden
Zum Aufklipsen auf Stelzlager bei der Erstellung einer Terrasse aus Steinplatten
Zur Höheneinstellung Terrassenbaustütze
Dient zur Trägerbalkenfixierung bei Erstellung einer Holzterrasse
Zur Befestigung von Terrassen-Aluminiumprofilen durch Aufdrücken auf Terrassenbaustützen
Für die Verlegung von Steinplatten
Zum endlosen verbinden von Alu-Systemprofilen
Zur Festigung von Terrassenunterkonstruktionen mittels Queraussteifungen
Erhöht die Terrassenbaustützen um 30mm
Höhenerweiterung um 120 mm, insgesamt bis maximal 965 mm möglich bei Verwendung von bis zu sechs Verlängerungen
Die professionelle Lösung für aufgesetzte Fußböden und Holzterrassen.
Zeigt Richtung und Wert des Untergrundgefälles an
Gewährleistet einen rutschfesten Halt der Platten auf dem Stelzlager
Bestehend aus 2 zylindrischen Teilen, die durch einfache Umdrehung eine horizontale Neigung 0 bis 5 % kompensieren
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo ND Plus
Verglasungsklotz
Distanzklotz/Montageplatte
Distanzleiste/Drunterleiste
Abstandhalter für Sockelprofil Kunststoff/Alu und für die Fenstermontage
Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP®
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP ECONOMY
Verglasungsklotz-Sortiment