Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kombi Max Basisstück klein
Kombi Max Basisstück klein - 1
Kombi Max Basisstück klein - 2
Kombi Max Basisstück klein - 3
Kombi Max Basisstück klein - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kombi Max Basisstück klein

Die professionelle Lösung für aufgesetzte Fußböden und Holzterrassen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Die professionelle Lösung für aufgesetzte Fußböden und Holzterrassen.

  • Optimale Kombinationsmöglichkeiten mit Zwischenstücken in zwei verschiedenen Größen und Bodenstücken

  • Deckt mit nur zwei Teilen die Höhe von 77 - 138 mm ab bei Verwendung von 40 mm Lagerhölzern

  • Sägezahnartige Oberfläche ermöglicht präzise und rutschfeste Ausrichtung

  • Universell bearbeitbar

  • Problemloses Schneiden, Bohren, Schrauben, Schießen usw.

  • Schnelle, präzise Höheneinstellung

  • Bessere Erträge durch schnelle Verlegung von großen Bodenflächen

  • Zeitsparende, sekundenschnelle Verarbeitung, da präzise Einstellung der richtigen Unterlagsstärke mit einem Griff möglich ist

  • Garant für wirtschaftliches Arbeiten durch enorme Zeitersparnis

  • Kein aufwändiges Zuschneiden von Keilen

  • Verrottungssicher, unempfi ndlich gegenüber Feuchtigkeit, Schwamm und Fäulnis

  • Drucktest durchgeführt bei Ausrichtungshöhe von 50 - 308 mm

  • Geprüfte Haltbarkeit bis zu 75 Jahre

  • Frei von Weichmachern
Anwendungsgebiet