Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kombi Max Basisstück groß
Kombi Max Basisstück groß - 1
Kombi Max Basisstück groß - 2
Kombi Max Basisstück groß - 3
Kombi Max Basisstück groß - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kombi Max Basisstück groß

Die professionelle Lösung für aufgesetzte Fußböden und Holzterrassen.
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
  • Optimale Kombinationsmöglichkeiten mit Zwischenstücken in zwei verschiedenen Größen und Bodenstücken

  • Deckt mit nur zwei Teilen die Höhe von 77 - 138 mm ab bei Verwendung von 40 mm Lagerhölzern

  • Sägezahnartige Oberfläche ermöglicht präzise und rutschfeste Ausrichtung

  • Universell bearbeitbar

  • Problemloses Schneiden, Bohren, Schrauben, Schießen usw.

  • Schnelle, präzise Höheneinstellung

  • Bessere Erträge durch schnelle Verlegung von großen Bodenflächen

  • Zeitsparende, sekundenschnelle Verarbeitung, da präzise Einstellung der richtigen Unterlagsstärke mit einem Griff möglich ist

  • Garant für wirtschaftliches Arbeiten durch enorme Zeitersparnis

  • Kein aufwändiges Zuschneiden von Keilen

  • Verrottungssicher, unempfi ndlich gegenüber Feuchtigkeit, Schwamm und Fäulnis

  • Drucktest durchgeführt bei Ausrichtungshöhe von 50 - 308 mm

  • Geprüfte Haltbarkeit bis zu 75 Jahre

  • Frei von Weichmachern
Anwendungsgebiet