Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kombi/Kombi Max Bodenplatte
Kombi/Kombi Max Bodenplatte - 1
Kombi/Kombi Max Bodenplatte - 2
Kombi/Kombi Max Bodenplatte - 3
Kombi/Kombi Max Bodenplatte - 4
Kombi/Kombi Max Bodenplatte - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kombi/Kombi Max Bodenplatte

Die professionelle Lösung für aufgesetzte Fußböden und Holzterrassen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Die professionelle Lösung für aufgesetzte Fußböden und Holzterrassen.

  • Optimale Kombinationsmöglichkeiten mit Topkeilen in drei verschiedenen Größen und zwei Bodenstücken

  • Sägezahnartige Oberfläche ermöglicht präzise und rutschfeste Ausrichtung in 0,5 mm Schritten (1 Sägezahn = 0,5 mm)

  • Universell bearbeitbar

  • Problemloses Schneiden, Bohren, Schrauben, Schießen usw.

  • Schnelle, präzise Höheneinstellung

  • Bessere Erträge durch schnelle Verlegung von großen Bodenflächen

  • Zeitsparende, sekundenschnelle Verarbeitung, da präzise Einstellung der richtigen Unterlagsstärke mit einem Griff möglich ist

  • Garant für wirtschaftliches Arbeiten durch enorme Zeitersparnis

  • Kein aufwändiges Zuschneiden von Keilen

  • Verrottungssicher, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Schwamm und Fäulnis

  • Drucktest durchgeführt bei Ausrichtungshöhe von 32 - 250 mm

  • Geprüfte Haltbarkeit bis zu 75 Jahre

  • Frei von Weichmachern
Anwendungsgebiet