Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kombi/Kombi Max Bodenplatte
Die professionelle Lösung für aufgesetzte Fußböden und Holzterrassen.
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
- Optimale Kombinationsmöglichkeiten mit Topkeilen in drei verschiedenen Größen und zwei Bodenstücken
- Sägezahnartige Oberfläche ermöglicht präzise und rutschfeste Ausrichtung in 0,5 mm Schritten (1 Sägezahn = 0,5 mm)
- Universell bearbeitbar
- Problemloses Schneiden, Bohren, Schrauben, Schießen usw.
- Schnelle, präzise Höheneinstellung
- Bessere Erträge durch schnelle Verlegung von großen Bodenflächen
- Zeitsparende, sekundenschnelle Verarbeitung, da präzise Einstellung der richtigen Unterlagsstärke mit einem Griff möglich ist
- Garant für wirtschaftliches Arbeiten durch enorme Zeitersparnis
- Kein aufwändiges Zuschneiden von Keilen
- Verrottungssicher, unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Schwamm und Fäulnis
- Drucktest durchgeführt bei Ausrichtungshöhe von 32 - 250 mm
- Geprüfte Haltbarkeit bis zu 75 Jahre
- Frei von Weichmachern
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!