Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Terrassenbaustütze
Terrassenbaustütze - 1
Terrassenbaustütze - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Terrassenbaustütze

Zum genauen Ausrichten von Unterkonstruktionen auf die gewünschte Höhe. Wasser wird rasch durch die offenen Fugen abgeführt und der Belag ist stetig unterlüftet.

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
Zum genauen Ausrichten von Unterkonstruktionen auf die gewünschte Höhe. Wasser wird rasch durch die offenen Fugen abgeführt und der Belag ist stetig unterlüftet.

Verfügen über eine Innenentwässerung, eine Entwässerungsöffnung im Fuß und eine Entwässerung unter dem Fuß.



Großer Kopf Durchmesser mit 170 mm


  • Große Auflage, bessere Lastverteilung

  • Stabiler Stand


Verstellbare Höhe


  • Stufenlos einstellbar

  • Eine Sicherheitskerbe verhindert das unbeabsichtigte Rausdrehen (Zubehör Justierschlüssel)


Material


  • Beständig gegenüber UV, Meersalz, Chemikalien

  • Temperaturen: -30°C bis +90°C

  • Stärke des Materials von 3 bis 4,5 mm

  • Aus wiederverwertbarem Polypropylen-Copolymer produziert.


Mengenbedarf


Bei einem Raster von 40 x 60 cm werden ca. 5 Stelzlager/m2 benötigt

Anwendungsgebiet