Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Terrassenbaustütze für niedere Aufbauhöhen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Terrassenbaustütze für niedere Aufbauhöhen

Zum genauen Ausrichten von Unterkonstruktionen auf die gewünschte Höhe. Niedere Aufbauhöhen realisierbar. Wasser wird rasch durch die offenen Fugen abgeführt und der Belag ist stetig unterlüftet.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Verfügen über eine Innenentwässerung, eine Entwässerungsöffnung im Fuß und eine Entwässerung unter dem Fuß.



Großer Kopf Durchmesser mit 170 mm


  • Große Auflage, bessere Lastverteilung

  • Stabiler Stand


Verstellbare Höhe


  • Stufenlos einstellbar 12 - 18 mm bzw. 18 - 28 mm

  • Eine Sicherheitskerbe verhindert das unbeabsichtigte Rausdrehen (Zubehör Justierschlüssel)


Material


  • Beständig gegenüber UV, Meersalz, Chemikalien

  • Temperaturen: -30°C bis +90°C

  • Stärke des Materials von 3 bis 4,5 mm

  • Aus wiederverwertbarem Polypropylen-Copolymer produziert.


Mengenbedarf


Bei einem Raster von 40 x 60 cm werden ca. 5 Stelzlager/m2 benötigt

Hinweis

In Verbindung mit Neigungsausgleicher Art.-Nr. 0907 777 1 sind Höhen von 32 - 42 mm ausgleichbar