Sperrzahnmutter Tensilock ®
Sperrzahnmutter Tensilock ® - 1
Sperrzahnmutter Tensilock ® - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sperrzahnmutter Tensilock ®

Tensilock ® W196, Stahl 8, blank

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Sechskantkopf mit Flansch

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Flanschdurchm... Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
4142901808
M8 7 mm 18,25 mm SW13
300 St.
4142901810
M10 7,9 mm 21 mm SW15
200 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung