Tellerfeder für Kugellager geschlitzt

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tellerfeder für Kugellager geschlitzt

WN 436, Federstahl, blank

  • Normen: WN 436
  • Werkstoff: Federstahl
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Normen Anzahl VE
Preis/VE
0436918826
10,2 mm 18,8 mm 0,25 mm WN 436
200 St.
0436921825
12,3 mm 21,8 mm 0,25 mm WN 436
200 St.
0436931735
20,4 mm 31,7 mm 0,35 mm WN 436
200 St.
0436934636
22,4 mm 34,6 mm 0,35 mm WN 436
200 St.
0436939640
25,5 mm 39,6 mm 0,4 mm WN 436
200 St.
0436951545
35,5 mm 51,5 mm 0,45 mm WN 436
100 St.
0436984575
60,5 mm 84,5 mm 0,75 mm WN 436
100 St.
0436946545
30,5 mm 46,5 mm 0,45 mm WN 436
100 St.
0436923730
14,3 mm 23,7 mm 0,3 mm WN 436
2500 St.
0436918825
9,2 mm 18,8 mm 0,25 mm WN 436
200 St.