Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ergonomischer Teleskopstiel höhenverstellbar 1.575 - 2.780 mm
Ergonomischer Teleskopstiel höhenverstellbar 1.575 - 2.780 mm - 1
Ergonomischer Teleskopstiel höhenverstellbar 1.575 - 2.780 mm - 2
Ergonomischer Teleskopstiel höhenverstellbar 1.575 - 2.780 mm - 3
Ergonomischer Teleskopstiel höhenverstellbar 1.575 - 2.780 mm - 4
Ergonomischer Teleskopstiel höhenverstellbar 1.575 - 2.780 mm - 5
Ergonomischer Teleskopstiel höhenverstellbar 1.575 - 2.780 mm - 6
Ergonomischer Teleskopstiel höhenverstellbar 1.575 - 2.780 mm - 7
Ergonomischer Teleskopstiel höhenverstellbar 1.575 - 2.780 mm - 8

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ergonomischer Teleskopstiel höhenverstellbar 1.575 - 2.780 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

FDA konforme Rohstoffe


  • Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden

  • Ist Halal und Kosher konform


Einfache Reinigung und Pflege


  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Voll durchgefärbt und in vielen verschiedenen Farben erhältlich


Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination



Phthalatfrei