Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Teleskop-Verlängerungsstange mit Sicherung
Teleskop-Verlängerungsstange in hoher Qualität mit Sicherungsstecker für Steckbügel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sicheres Arbeiten
- Mit dem mitgelieferten Klappstecker kann der Steckbügel gesichert werden
Sehr hohe Stabilität
- Das Rohr besteht aus dickwandigem Aluminium, somit bleibt es auch bei ausgezogener Verlängerung stabil
Hohe Haltekräfte
- Der zusätzlich vernietete Konus verspricht hohe Haltekräfte
Kein Abrutschen
- Der ergonomische Kunststoffgriff verhindert das Abrutschen beim Arbeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!