Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Teleskopriegel-Wandsockel
Teleskopriegel-Wandsockel - 1
Teleskopriegel-Wandsockel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Teleskopriegel-Wandsockel

Für die Verschlussseite

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Lackiert
  • Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Länge: 82 mm
  • Breite: 55 mm
  • Höhe: 17 mm
  • Lieferumfang: 1 x Wandsockel, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Einbauanleitung
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!