Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Teleskopleiter

Teleskopleitern bieten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Sie sind flexibel als Anlege-, Steh- und Treppenleiter einsetzbar und daher ein unverzichtbares Werkzeug für diverse Arbeiten. Dank ihrer ausziehbaren Sprossen können sie einfach auf die gewünschte Höhe eingestellt werden, was sie besonders praktisch für Tätigkeiten in verschiedenen Höhen macht. Sie eignen sich hervorragend für Wartungsarbeiten, beim Renovieren, für Malerarbeiten und das Erreichen von schwer zugänglichen Bereichen. Die hochwertigen Teleskopleitern von Würth zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit und Stabilität aus. Sie erfüllen höchste Sicherheitsstandards und sind aus Materialien gefertigt, die für eine intensive Nutzung ausgelegt sind – ideal für professionelle Anwendungen, wo Zuverlässigkeit und Sicherheit höchste Priorität haben.

Teleskopleitern für den flexiblen Einsatz

Die Teleskopleiter überzeugt vor allem mit einer großen Stärke: Flexibilität. Denn sie kommt mit einer vergleichsweise niedrigen Standhöhe aus und kann dennoch mit wenigen Handgriffen in große Höhen hinaufreichen. So ist sie bei Arbeiten in unterschiedlichen Höhen nützlich und steht dennoch nicht im Weg sollte sie mal nicht im Einsatz sein. Entdecken Sie die variablen Einsatzmöglichkeiten von Teleskopleitern bei WÜRTH.

Individuelle Anpassung sorgt für viele Funktionen

Die im Vergleich zu anderen Leitertypen niedrige Standhöhe ist ein echter Vorteil in Sachen Transport und Lagerung. Eine eingefahrene Teleskopleiter nimmt kaum Platz weg, passt in jeden Transporter und findet im Lager in jeder Ecke Platz. Bei Bedarf ist die Teleskopleiter jedoch im Handumdrehen ausgefahren. Im Anschluss wird sie wieder stabil fixiert und ist einsatzbereit, um mehrere Meter leicht zu überbrücken. Dank der automatisch einrastenden Sicherheits-Lamellengelenke und dem robusten Rastergriff ist jede Höhenverstellung sicher und einfach. Denn auf die Sicherheit kommt es bei einer Leiter natürlich im besonderen Maße an, schließlich ist das Arbeiten in mehreren Metern Höhe nicht ohne Risiko.

Teleskopleitern sind jedoch nicht nur als Anlegeleiter geeignet. Sie können auch als Steh- und sogar als Treppenleitern verwendet werden. Stellen Sie die beiden Seiten der Teleskopleitern unabhängig voneinander ein. So passen Sie sie dem Höhenunterschied der Stufen an und können auch hier im sicheren Stand arbeiten. Zudem können Teleskopleitern auch als Arbeitsblock für ein niedriges Gerüst eingesetzt werden. Es gibt kaum ein Hilfsmittel, das so variabel einsetzbar ist wie die Teleskopleiter.

Teleskopleitern von WÜRTH

Leitern sollen das Arbeiten in unterschiedlichen Höhen erleichtern. Doch dabei hat Ihre Sicherheit die oberste Priorität. Gerade bei den flexiblen Einstellungsmöglichkeiten der Teleskopleiter muss so besonders Augenmerk auf die sichere Verarbeitung und das Zusammenhalten der einzelnen Komponenten geachtet werden. Hochwertige Teleskopleitern bieten Ihnen:

  • hohe Verwindungssteifigkeit
  • sehr gute Durchbiegestabilität
  • sicheren Stand
  • hohe Trittsicherheit
  • witterungsbeständiges Material

Achten Sie bei jeder Umstellung der Leiter zunächst darauf, dass alle Elemente ordentlich eingerastet sind und die Leiter auf einem ebenen Untergrund steht. Danach können Sie die Leiter besteigen und sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren.

Große Auswahl an Leitern bei WÜRTH im Onlineshop

In unserem Shop finden Sie nicht nur Teleskopleitern in verschiedenen Längen sowie mit unterschiedlicher Sprossenanzahl. Kaufen Sie die Teleskopleitern online oder besuchen Sie eine unserer Filialen, um sich unser Sortiment an Leitern und Tritten vor Ort anzuschauen. So finden Sie bei uns zum Beispiel auch Leitern speziell für die Dachmontage oder Arbeitsplattformen, die Ihnen mehr Bewegungsfreiheit beim Arbeiten bieten. Mit WÜRTH können Sie jeden Höhenunterschied überwinden.