Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schnabelkopf Teleskop Stemmhebel KFZ
Flexibel einstellbares Hebeleisen aus Metall für maximale Kraftübertragung bei beengten Platzverhältnissen im KFZ-Bereich.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Der Kopf des Hebeleisens ist um 180° drehbar und wird über einen Druckmechanismus am Kopfende sicher verriegelt.
- Hebellänge per Druckknopf in Rasterstufen von 10 mm verstellbar.
- Der spitz zulaufende Schnabel ermöglicht den optimalen Einsatz selbst bei geringen Arbeitsspalten.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!