Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Teleskop-Geräteträger
Stabiler Halt bei Außendämmung von Wand und Decke
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Montagefläche 110x110 mm zur dübellosen Geräteinstallation mittels Schrauben bis Ø 4 mm
- Im Trägerarm integrierte Leitungsführung
- Seitliche Einführung für biegsames Elektro-Installationsrohr EN20
Teleskop-Produkte für eine wärmebrückenfreie Gebäudefassade nach EnEV/WDVS.
Leckagen in der thermischen Hüllfläche können zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Als Wärmebrücken beschreibt man örtlich begrenzte Schwachstellen der Umfassungskonstruktion eines Gebäudes. An diesen Stellen fließt deutlich mehr kalte Luft ein, oder Wärme ab.
Für die sichere Installation von Leuchten, Bewegungsmeldern und vielen weiteren Geräten in und an gedämmten Fassaden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!