Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Teleskop-Gerätedose
Stabiler Halt bei Außendämmung von Wand und Decke
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Maße Gerätedose LxBxH: 68x60x50 mm
- Mit 2 Schraubdomen für Geräteschrauben Ø 3,2 mm
- Im Trägerarm integrierte Leitungsführung
- Einführung für 4 (seitlich) und 2 (unten) biegsame Elektro-Installationsrohre EN20
- Zusätzliche 12 (4x3) Befestigungslöcher für Geräte-Schrauben Ø 3,2 mm
Teleskop-Produkte für eine wärmebrückenfreie Gebäudefassade nach EnEV/WDVS.
Leckagen in der thermischen Hüllfläche können zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Als Wärmebrücken beschreibt man örtlich begrenzte Schwachstellen der Umfassungskonstruktion eines Gebäudes. An diesen Stellen fließt deutlich mehr kalte Luft ein, oder Wärme ab.
Für die sichere Installation von Steckdosen, Schaltern und vielen weiteren Geräten in und an gedämmten Fassaden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!